センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66498935 品番6ES7194-2MH03-1AB0
参考基準価格(税別)¥8,330 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

角度が M8 コネクタ、角度が ET 200AL の接続に使用されるソケットを備えた Siemens 4 芯電源ケーブルです。周囲温度範囲 -25 → 80 ℃ で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー

仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:3m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:グレー●コネクタBのコンタクト数:4●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:203-2845 アズワン品番65-7467-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする