やすり(中目)Φ5x105mm EA521TFシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66499468 品番EA521TF-73
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,056
販売価格(税別)
960

柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。
電動工具、空圧工具に装着する事により、はく離作業やバリ取りなどの作業効率がアップします。

仕様●全長:105mm●刃長:70mm●粗さ:中目●形状(mm):平(7×3)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-5 アズワン品番65-9262-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする