※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード66499809品番16034
参考基準価格(税別)¥179,000販売価格(税込)¥186,780販売価格(税別)
SKF Ball Bearing, 170 mm ID, 260 mm OD - 16034 This deep-groove ball bearing from SKF is capable of handling both axial and radial loads
Its designed to generate low friction even at high operational speeds, which means this component is not prone to