ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 春夏 トップス
ツナギ服 ウォルナット 34012-58シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
66500500
品番
34012-58-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,410
ジーベックオリジナルのXEカット、楽脱ファスナーで動きやすさ抜群です。
用途:作業全般
仕様
吸汗性抜群
色
ウォルナット
サイズ
3L
材質(本体)
綿100%
番号
コード:123-8569
胸囲(cm)
130
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
100
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
60
総丈(cm)
166
アズワン品番
65-8448-54