圧力トランスミッタ アナログ出力4〜20mA DC KP1517Gシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66500597 品番KP1517G34W1X04XXXX0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥47,900

KP15は、受圧部となるダイアフラムにSUS316L 材を用いた隔膜方式のトランスミッタです。ステンレス接液のため幅広い媒体に対応し、低圧・絶対圧計測が求められる多様な業界で活躍します。

仕様●形状(取付):コネクタ式M12コネクタ(4極)外調式ケーブル別売●接続:R1/4●材質・シール方式:ダイヤフラム:SUS316L継手:SUS316L●圧力レンジ:kPa_-100〜300●精度:±0.25%F.S.●電源:9〜36V DC●出力:4〜20mA DC(2線式)●処理:禁油禁水 アズワン品番65-4329-90

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
66500597 KP1517G34W1X04XXXX0 52807134 KP15-17G-34W1 -100~300kPa 圧力トランスミッタ 形番:KP15 長野計器 圧力トランスミッタ 形番:KP15 長野計器 1個 47,880 税込52,668 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする