ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 春夏 トップス
長袖ブルゾン サンドベージュ 2294-39シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
66500974
品番
2294-39-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,494
フルハーネスをしてても使える両胸縦型ポケット付きです。
用途:作業全般
仕様
洗い加工
色
サンドベージュ
サイズ
S
番号
コード:123-3440
胸囲(cm)
105
混率(%)
綿97/ポリウレタン3(伸縮素材)
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
57.5
着丈(cm)
59
アズワン品番
65-8433-68