※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ベアリングユニットインサート 25mm 52mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66501297
品番
YAR 205-2RF/HV
参考基準価格(税別)
¥31,200
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
仕様
●材質:ステンレス鋼●内径:25mm●外径:52mm●静定格荷重:7800N●動定格荷重:11900N●コード番号:233-7250
アズワン品番
65-7847-39
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方