LBP646C レーザービームプリンター Satera LBP646C Canon 66503057 LBP646C レーザービームプリンター Satera LBP646C Canon 66503057 LBP646C レーザービームプリンター Satera LBP646C Canon 66503057 LBP646C レーザービームプリンター Satera LBP646C Canon 66503057 LBP646C レーザービームプリンター Satera LBP646C Canon 66503057

レーザービームプリンター Satera LBP646C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66503057 品番LBP646C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

連続印刷25枚/分の快適印刷・優れたセキュリティ機能、両面印刷や無線LAN、モバイル連携を備えたスマートモデル。
【無線/有線LANに標準対応】
無線/有線LANに標準対応し、複数のパソコンからワイヤレスプリントを実現。さらにWPS/AOSSに対応し、接続設定が簡単に行えます。
【大容量一体型トナーカートリッジ】
1度に大量印刷ができる、大容量のカートリッジを採用。カートリッジ交換の手間が省け、コストカットにもつながります。また、メンテナンスの手間を省けます。
【美しい高画質カラープリント】
表現できる色の範囲が広く、写真が鮮やかに、よりくっきりとプリントできる高精細なカラープリントです。
【毎分25枚の快適プリント】
カラーもモノクロも片面25枚/分、両面15ページ/分の出力スピードで、プリントワークを快適にサポート。スリープモードからも瞬時に起動し、プリントを開始します。
【奥行きを抑えた省スペース設計】
デスク周りのスペースに、手軽に設置ができる奥行418mmの省スペース設計です。
【自動両面印刷を標準搭載】
標準での自動両面印刷が可能です。使用する用紙を半分に減らし、紙資源もコストも節約できます。

付属品トナーカートリッジ075(C/M/Y/K)スターター×各1本、安全にお使いいただくために、保証登録のお願い、カスタマープレミアサイトのご案内、修理窓口のご案内 、コールセンターシール、電源コード(アース線付き)、CRG固定シール取り外し方法のお知らせ ※保証書は非同梱。保証書につきましては「ご購入製品保証登録のお願い」をご覧ください。 本体質量(kg)(約)12.5(カートリッジを除く) 用紙【手差し】普通紙、薄紙、再生紙、色紙、厚紙、コート紙、ボンド紙、ラベル紙、はがき、封筒、レターヘッド、パンチ済み紙 質量:60〜200g/m2、【標準カセット】普通紙、薄紙、再生紙、色紙、厚紙、コート紙、ボンド紙、ラベル紙、はがき、封筒、レターヘッド、パンチ済み紙 質量:60〜200g/m2 メモリー搭載:1GB 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)425×418×265 解像度最大プリント:9600dpi相当 動作モードCARPS2(ページ記述言語) プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式 給紙容量【標準】カセット:250枚×1段/手差しトレイ:1枚、【最大給紙枚数】251枚(64g/m2) 使用可能用紙サイズ(手差しトレイ)A4、A5、A6、B5、リーガル、レター、エグゼクティブ、はがき、往復はがき、4面はがき、封筒(長形3号、長形4号、長形40号、洋形長3号)、ユーザー定義サイズ(幅76.2〜216.0mm×長さ127.0〜355.6mm)、(給紙カセット)A4、A5、A6、B5、リーガル、レター、エグゼクティブ、はがき、往復はがき、4面はがき、封筒(長形3号、長形4号、長形40号、洋形長3号)、ユーザー定義サイズ(幅76.2〜216.0mm×長さ127.0〜355.6mm) インターフェイス(USB/ネットワーク/拡張スロット)USB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412〜2472MHz) RoHS指令(10物質対応)対応 色数4 グリーン購入法適合 商品タイプレーザービームプリンター
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする