MF663CDW カラーレーザビームプリンタ複合機 Satera MF663Cdw Canon 66503066 MF663CDW カラーレーザビームプリンタ複合機 Satera MF663Cdw Canon 66503066 MF663CDW カラーレーザビームプリンタ複合機 Satera MF663Cdw Canon 66503066 MF663CDW カラーレーザビームプリンタ複合機 Satera MF663Cdw Canon 66503066 MF663CDW カラーレーザビームプリンタ複合機 Satera MF663Cdw Canon 66503066

カラーレーザビームプリンタ複合機 Satera MF663Cdw

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66503066 品番MF663CDW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

25枚/分の快適な印刷速度とタッチパネルによる直感操作、ADF&無線LAN搭載A4カラー複合機のエントリーモデル。
【5インチの大型カラータッチパネル/チルト式ワイドLCDパネル+テンキー】
見やすく使いやすい5インチのタッチパネルを搭載。認証印刷やジョブの確認などを直感的に操作できます。
【高速プリント・連続印刷の高速化】
A4カラー・モノクロが片面25枚/分の高速出力を実現。すばやいファーストコピー&プリントで、急ぎの出力にも速やかに対応します。
【紙文書を便利に活用できるスキャン機能】
幅広いサイズ・タイプの用紙をADFからスキャンでき、ドキュメントスキャンを快適に。その他、PC操作なしでスキャンデータを送れるSEND機能/SEND Lite機能などを搭載。高圧縮PDFに対応し、社内外へのデータ共有に便利です。
【高画質カラープリント】
表現できる色の範囲が広く、鮮やかでくっきりとした高画質を実現しています。
【アプリケーションライブラリー】
使用頻度の高い操作や便利な機能をホーム画面に登録し、ボタンひとつで実行できます。繰り返し使う文書を登録しておくことで、パソコンを起動しなくてもすぐに印刷が可能。作業精度の向上につながります。
【Canon Print Assistant】
Windowsに標準搭載された印刷機能を利用して、用紙サイズ、印刷の向き、両面印刷などの基本設定を直感的に行えるWindows対応アプリケーションです。

付属品トナーカートリッジ075(C/M/Y)スターター各1本、トナーカートリッジ075(K)、電源コード、安全にお使いいただくために、保証登録のお願い、カスタマープレミアサイトのご案内、修理窓口のご案内 ※USBケーブル、保証書は非同梱。保証書につきましては「ご購入製品保証登録のお願い」をご覧ください 本体質量(kg)約18.8(カートリッジを除く) 用紙【手差し】普通紙、薄紙、再生紙、色紙、厚紙、コート紙、ボンド紙、ラベル紙、はがき、封筒、レターヘッド、パンチ済み紙 質量:60〜200g/m2、【標準カセット】普通紙、薄紙、再生紙、色紙、厚紙、コート紙、ボンド紙、ラベル紙、はがき、封筒、レターヘッド、パンチ済み紙 質量:60〜200g/m2 メモリー1GB(搭載) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約425×461×397 解像度最大プリント:9600dpi相当 動作モードCARPS2(ページ記述言語) プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式 給紙容量【標準】カセット:250枚×1段/手差しトレイ:1枚、【最大給紙枚数】251枚(64g/m2) 使用可能用紙サイズ(手差しトレイ)A4、A5、A6、B5、リーガル、レター、エグゼクティブ、はがき、往復はがき、4面はがき、封筒(長形3号、長形4号、長形40号、洋形長3号)、ユーザー定義サイズ(幅76.2〜216.0mm×長さ127.0〜355.6mm)、(給紙カセット)A4、A5、A6、B5、リーガル、レター、エグゼクティブ、はがき、往復はがき、4面はがき、封筒(長形3号、長形4号、長形40号、洋形長3号)、ユーザー定義サイズ(幅76.2〜216.0mm×長さ127.0〜355.6mm) インターフェイス(USB/ネットワーク/拡張スロット)USB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイププリンタ複合機
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする