MF751CDWII カラーレーザビームプリンタ複合機 Satera MF751Cdw II Canon 66503100 MF751CDWII カラーレーザビームプリンタ複合機 Satera MF751Cdw II Canon 66503100 MF751CDWII カラーレーザビームプリンタ複合機 Satera MF751Cdw II Canon 66503100 MF751CDWII カラーレーザビームプリンタ複合機 Satera MF751Cdw II Canon 66503100 MF751CDWII カラーレーザビームプリンタ複合機 Satera MF751Cdw II Canon 66503100 MF751CDWII カラーレーザビームプリンタ複合機 Satera MF751Cdw II Canon 66503100

カラーレーザビームプリンタ複合機 Satera MF751Cdw II

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66503100 品番MF751CDWII
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980

33枚/分のスピード出力・高画質カラープリントを実現、タッチパネル搭載の操作性に優れた機能充実モデル。
【5インチの大型カラータッチパネル/チルト式ワイドLCDパネル+テンキー】
迷いなく直感的な操作ができる、5.0インチのカラータッチパネルを装備。頻度の高い業務に応じたメニューのカスタマイズも可能です。
【毎分33枚高速コピー&1枚目からスピーディーに出力】
カラー・モノクロともにA4片面33枚/分の連続出力を実現。さらに、スリープモードからのリカバリータイムを短縮し、急ぎの出力にも速やかに対応します。
【SEND機能/SEND Lite機能】
パソコンのスキャナードライバーを使わずに本体操作でスキャニングし、そのままデータを送信できる機能です。高圧縮PDFに対応し、社内外へのデータ共有に便利です。
【紙文書を便利に活用できるスキャン機能】
両面同時読み取りに対応し、高速にスキャンが可能。幅広いサイズ・タイプの用紙をADFからスキャンでき、ドキュメントスキャンを快適に。その他、CISカラースキャンなど紙文書を便利に活用できるスキャン機能を搭載しています。
【高画質カラープリント】
カラー写真もクリアにプリント。鮮やかさと質感の向上により、さらなる高画質を実現しました。
【アプリケーションライブラリー】
使用頻度の高い操作や便利な機能をホーム画面に登録し、ボタンひとつで実行できます。繰り返し使う文書を登録しておくことで、パソコンを起動しなくてもすぐに印刷が可能。作業精度の向上につながります。
【Canon Print Assistant】
Windowsに標準搭載された印刷機能を利用して、用紙サイズ、印刷の向き、両面印刷などの基本設定を直感的に行えるWindows対応アプリケーションです。

付属品トナーカートリッジ069 スターターYMC(装着同梱)、トナーカートリッジ069 Bk(装着同梱)、電源コード、ドライバーDVD-ROM、保証登録のお願い、カスタマープレミアサイトのご案内、セットアップガイド、安全におつかいいただくために ※USBケーブル、保証書は非同梱。保証書につきましては「ご購入製品保証登録のお願い」をご覧ください。 本体質量(kg)(約)21.8(カートリッジを除く) 用紙【手差し】普通紙、薄紙、再生紙、色紙、厚紙、コート紙、ラベル用紙、パンチ済み紙、レターヘッド、はがき、封筒 質量:60〜200g/m2、【標準カセット】普通紙、薄紙、再生紙、色紙、厚紙、コート紙、ラベル用紙、パンチ済み紙、レターヘッド、はがき、封筒 質量:60〜200g/m2 メモリー搭載:1GB 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)425×461×430 解像度最大プリント:9600dpi相当 動作モードCARPS2(ページ記述言語) プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式 給紙容量【標準】カセット:250枚×1段/手差しトレイ:50枚、【オプション給紙】640枚×1段、【最大給紙枚数】940枚(64g/m2) 使用可能用紙サイズ(手差しトレイ)A4、A5、A6、B5、リーガル、レター、ユーザー定義サイズ(幅76.0〜216.0mm×長さ127.0〜356.0mm)、(給紙カセット)A4、A5、A6、B5、リーガル、レター、エグゼクティブ、封筒(洋形長3号、長形3号)、はがき、往復はがき、ユーザー定義サイズ(幅98.0〜216.0mm×長さ148.0〜356.0mm) インターフェイス(USB/ネットワーク/拡張スロット)USB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする