※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フランジ付きベアリングユニット 3穴 60mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66503860 品番FNL 513 A
参考基準価格(税別)¥91,000 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

SKF FNL ベアリングハウジングは、適切な Sky ベアリングと一体化しているため、メンテナンスが容易な設計の需要を満たす経済的で交換可能なベアリングユニットを構成しています。設計やサイズを各種取り揃えています 高品質のベアリングハウジング設計及び製造 世界各地で入

仕様●内径:60mm●長さ:203mm●幅:88mm●深さ:60mm●取り付け穴の数:3●コード番号:212-4534 アズワン品番65-7901-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする