防寒ブルゾン 白 158-32シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード66504386 品番158-32-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,220

再生ポリエステルを使用したリバーシブルブルゾンです。
温室効果ガス削減を促進するカーボンオフセット付きです。
用途:冬のあらゆる作業に。

仕様軽量防寒、リバーシブル、男女兼用 材質表:ポリエステル100%(エコドビー)/再生ポリエステル65%、裏:ポリエステル100%(タフタ)、中綿:ポリエステル100% シロ 番号コード:861-2633 胸囲(cm)116 着丈(cm)67 裄丈(cm)84 アズワン品番65-8364-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする