10GbE対応PCI Expressバス用LANカード

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66504579 品番LGY-PCIE-MG3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

高速10GbEネットワークを利用可能(10倍速)
10G・5G・2.5G・1Gに対応したマルチギガNIC(802.3bz対応) Cat5e/Cat6 既設ケーブルのままでも5GbEネットワークを実現可能(手軽に5倍速)
ロープロファイル ブラケット同梱(スリムPCへの増設も可能)
Windows Serverもサポート(Windows Server 2019/ 2016)
Wake on LAN機能 搭載
Jumbo Frame 16K対応

対応機種
PCI Express Gen4.0搭載のWindowsパソコン
※PCI Express 3.0以前のバージョンに取り付けた場合、転送速度が低下します。
伝送速度
10Mbps (10BASE-T)
100Mbps(100BASE-TX)
1000Mbps(1000BASE-T)
2.5Gbps(2.5GBASE-T)
5Gbps(5GBASE-T)
10Gbps(10GBASE-T)
付属品マニュアル、ロープロファイルブラケット、保証書 仕様JumboFrame:4,088/9,014/16,128 Bytes(Header:14B含み、FCS:4B含まず) 質量(g)約75(標準ブラケットカバー装着) 電源(V)3.3(PCI Expressバスより給電) 規格IEEE802.3an/802.3bz/802.3ab/802.3u/802.3i準拠 ポート数1ポート(AUTO-MDIX対応) コネクタ形状RJ-45型8極コネクター 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×16×68(ブラケット含まず) 最大消費電力(W)2.5 動作環境温度:0〜55℃、湿度:10〜85%(結露なきこと) 符号化方式伝送路:マンチェスターコーディング (10BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、8B1Q4/4D-PAM5 (1000BASE-T)、PAM16(5G/2.5GBASE-T)、DSQ128 (10GBASE-T) アクセス方式CSMA/CD

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする