AFM20-F01B-6R AFM - ミストセパレータ SMC 66505006

AFM - ミストセパレータ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(01) 1/8 流れ方向(R) 流れ方向:右→左 ねじの種類(F) G 注文コード66505006 品番AFM20-F01B-6R
参考基準価格(税別)¥3,950 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は管接続口径・流れ方向・ねじの種類など268種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(01) 1/8 ねじの種類(F) G ドレン排出口(-) ドレンコック付 流れ方向(R) 流れ方向:右→左 ケース(6) ナイロンケース 仕様取付方法:(B) ブラケット付、フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、圧力単位:(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする