曜日別特売
VT007-402 ベンチ式シューズラック Vita 66505717

 

VT007-402 ベンチ式シューズラック Vita 66505717
VT007-402 ベンチ式シューズラック Vita 66505717
VT007-402 ベンチ式シューズラック Vita 66505717
VT007-402 ベンチ式シューズラック Vita 66505717
VT007-402 ベンチ式シューズラック Vita 66505717
VT007-402 ベンチ式シューズラック Vita 66505717

ベンチ式シューズラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個幅(cm)44ベージュ注文コード66505717品番VT007-402
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
質量(kg)10ベージュ幅(cm)44高さ(cm)46奥行き(cm)31座面高(cm)46

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき3,200/税込3,520
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする