Vita
Vitaの 収納家具
Vitaの 履物収納
Vitaの シューズラック
ベンチ式シューズラック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(cm)
64
色
ベージュ
注文コード
66505735
品番
VT007-602
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
12.4
色
ベージュ
幅(cm)
64
高さ(cm)
46
奥行き(cm)
31
座面高(cm)
46
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
離島
数量1以上のご注文
お送りできません