曜日別特売
VT007-802 ベンチ式シューズラック Vita 66505760

 

VT007-802 ベンチ式シューズラック Vita 66505760
VT007-802 ベンチ式シューズラック Vita 66505760
VT007-802 ベンチ式シューズラック Vita 66505760
VT007-802 ベンチ式シューズラック Vita 66505760
VT007-802 ベンチ式シューズラック Vita 66505760
VT007-802 ベンチ式シューズラック Vita 66505760

ベンチ式シューズラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個幅(cm)84ベージュ注文コード66505760品番VT007-802
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
質量(kg)14.2ベージュ幅(cm)84高さ(cm)46奥行き(cm)31座面高(cm)46

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき4,500/税込4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする