ファイバーワゴン W90cm 61-753-34シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66505944 品番61-753-34-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

木材パルプや綿を原料とした自然にやさしい素材のワゴンです
強度・耐久性に優れ、見た目もスッキリしています

仕様●素材:ケース/ファイバー、脚部/スチール●サイズ:W90×D60×H85cm 、ケースの深さ/13cm●重量:8.5kg●耐荷重:30kg●樹脂製双輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無し×各2個) 取手金具:左右×各1個●ケースは手づくりのため±5mm程度の誤差が生じることがあります。 アズワン品番65-8273-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする