NJシリーズ データベース接続CPUユニット

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●構成ユニット装着台数(最大増設ラック数):40台(増設最大3ラック)●変数容量:0.5MB:電断保持、2MB:電断非保持●モーション軸数:2●データベース接続機能付き 注文コード66506353 品番NJ101-1020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
容量(プログラム)3MB 仕様●構成ユニット装着台数(最大増設ラック数):40台(増設最大3ラック)●変数容量:0.5MB:電断保持、2MB:電断非保持●モーション軸数:2●データベース接続機能付き 入出力点数2560点
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする