omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の PLC(プログラマブルコントローラ)
omron(オムロン)の PLC拡張ユニット
NJシリーズ NJ101 CPUユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●構成ユニット装着台数(最大増設ラック数):40台(増設最大3ラック)●変数容量:0.5MB:電断保持、2MB:電断非保持●モーション軸数:0
注文コード
66506362
品番
NJ101-9000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●構成ユニット装着台数(最大増設ラック数):40台(増設最大3ラック)●変数容量:0.5MB:電断保持、2MB:電断非保持●モーション軸数:0
容量
(プログラム)3MB
入出力点数
2560点