omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の PLC(プログラマブルコントローラ)
omron(オムロン)の PLC拡張ユニット
NJシリーズ データベース接続CPUユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●構成ユニット装着台数(最大増設ラック数):40台(増設最大3ラック)●変数容量:0.5MB:電断保持、2MB:電断非保持●モーション軸数:0●データベース接続機能付き
注文コード
66506378
品番
NJ101-9020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637,780
販売価格(税別)
¥
579,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量
(プログラム)3MB
仕様
●構成ユニット装着台数(最大増設ラック数):40台(増設最大3ラック)●変数容量:0.5MB:電断保持、2MB:電断非保持●モーション軸数:0●データベース接続機能付き
入出力点数
2560点
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。