omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の PLC(プログラマブルコントローラ)
omron(オムロン)の PLC拡張ユニット
NJシリーズ NJ Robotics CPUユニット
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●構成ユニット装着台数(最大増設ラック数):40台(増設最大3ラック)●変数容量:2MB:電断保持、4MB:電断非保持●モーション軸数:16●ロボット制御台数:最大8台
注文コード
66506387
品番
NJ501-4300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066,780
販売価格(税別)
¥
969,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●構成ユニット装着台数(最大増設ラック数):40台(増設最大3ラック)●変数容量:2MB:電断保持、4MB:電断非保持●モーション軸数:16●ロボット制御台数:最大8台
容量
(プログラム)20MB
入出力点数
2560点
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。