耐環境性
IP67(初期状態において)/
パネル前面からのみ防塵・防滴(盤接触面に防水パッキンを使用)、再取付の場合は、防水パッキンを交換してください。
タッチスイッチ仕様
アナログ抵抗膜式タッチスイッチ
操作力:0.8N以下
寿命:100万回以上(25℃において)
スイッチ数:最大100個/画面
サイズ:8×8ドット以上
振動(耐久)Hz
5〜8.4 片振幅 3.5mm、8.4〜150 加速度 9.8m/s2
X、Y、Z各方向10回掃引(1オクターブ/min)
種別NV3W本体
適合ツールNV-Designer Ver.2.0 以上(CX-One Ver.4.34、CX-One Lite Ver.4.34 以降に同梱)
適合パネル厚さ(mm)1.6〜4.8
表示デバイスTFT モノクロLCD
表示ドット数240(横)×96(縦)ドット
質量(g)170以下
電源(V)定格DC5
電圧(V)動作DC4.5〜5.5
適合規格UL508、EC 指令、KC 規格
保存温度(℃)-20〜+60
消費電流(mA)80以下(1.9W以下)
絶縁抵抗(MΩ)電源端子とケース間/100以上 DC500V 絶縁抵抗計にて(初期状態において)
画面表示寸法(mm)88.5(横)×35.4(縦)
使用周囲温度(℃)0〜50
寿命50000時間以上
周囲湿度(%RH)20〜85(結露なきこと)
外部メモリー-
保存湿度(%)10〜85RH(結露なきこと)
画像サイズNV3W-MR20
バックライト方式LEDバックライト3色(白/ピンク/赤)
パネルカット寸法(mm)105.0×67.0(公差+1/0)
通信ポート-
耐電圧(V/min)電源端子とケース間/AC500 1分間 カットオフ電流10mA(初期状態において)
衝撃(耐久)(m/s2)147m/s2、X、Y、Z各方向3回