アズワン
アズワンの 書庫・金庫・ロッカー
アズワンの ロッカー
アズワンの 小物入れロッカー
貴重品ロッカー シリンダー錠 61-433-70シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66506547
品番
61-433-70-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥75,000
従業員の貴重品管理に。
開閉しやすい取手仕様です。
仕様
●素材:スチール製 メラミン焼付塗装●サイズ:W30.7×D25×H49cm 、内寸:W10.3×D23×H8.8cm●重量:9.2kg●錠付き(鍵×2本付き/室)
アズワン品番
65-8638-62