omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の PLC(プログラマブルコントローラ)
omron(オムロン)の PLC拡張ユニット
NXシリーズ NX1P2 CPUユニット
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66506563
品番
NX1P2-1140DT1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
形状
入出力内蔵、DC電源タイプ
入出力点数
(内蔵)40(入力/24、出力/16)
入力
(内蔵)DC入力タイプ
出力
(内蔵)トランジスタ出力(PNP)タイプ
制御
[エンジン]モーション制御軸あり
制御軸数
(同期制御可能なモーション)4