omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の PLC(プログラマブルコントローラ)
omron(オムロン)の PLCその他関連用品
オプションボード(CPUユニット用)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
アナログ入出力用
注文コード
66506597
品番
NX1W-ADB21
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
種類
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
種類
アナログ入出力用
外形寸法(mm)
35.9(H)×35.9(W)×28.2(D)
接続方法
スクリューレスクランプ端子台(5端子)
通信方式
-
絶縁方式
非絶縁
同期方式
-
入出力
アナログ入力2点、入力0〜10V(分解能:1/4000)、0〜20mA(分解能:1/2000)
適合電線サイズ
AWG24〜20
伝送速度
-
通信ポート
-
伝送距離(m)
-