omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の PLC(プログラマブルコントローラ)
omron(オムロン)の PLCその他関連用品
オプションボード(CPUユニット用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
シリアル通信用
注文コード
66506615
品番
NX1W-CIF11
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
種類
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
対応プロトコル:上位リンク、Modbus-RTUマスタ、無手順
種類
シリアル通信用
外形寸法(mm)
35.9(H)×35.9(W)×13.5(D)
接続方法
スクリューレスクランプ端子台(5端子)
通信方式
半二重
絶縁方式
非絶縁
同期方式
調歩同期方式
入出力
-
適合電線サイズ
AWG24〜20
伝送速度
1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/38.4/57.6/115.2kbps
通信ポート
RS-422A/485ポート×1
伝送距離(m)
50