ユニット種別アナログ入力
入出力(レンジ)4〜20mA
入力方式シングルエンド
点数2
仕様接地方法:D種接地(第3種接地)、オーバーボルテージカテゴリ:カテゴリU: IEC 61010-2-201に該当、EMCイミュニティレベル:ゾーンB
適合規格cULus: Listed(UL508)、ANSI/ISA 12.12.01、EU: EN 61131-2 、C-TickまたはRCM、KC: 韓国電波法登録、NK、LR
構造盤内内蔵型
分解能1/8000
保存温度(℃)-25〜+70(ただし、結露・氷結なきこと)
使用周囲温度(℃)0〜55
変換時間(μs)250/点
耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)
標高(m)使用:2000以下
汚染度(使用環境)汚染度2以下: IEC 61010-2-201に該当
耐衝撃(m/s2)IEC60068-2-27に準拠、147 X、Y、Z各方向3回
雰囲気使用周囲:腐食性ガスのないこと
耐振動IEC60068-2-6に準拠、5〜8.4Hz、振幅3.5mm、8.4〜150Hz 加速度9.8m/s2、X、Y、Z各方向 100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分)
使用周囲湿度(%RH)10〜95(結露・氷結なきこと)