omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の PLC(プログラマブルコントローラ)
omron(オムロン)の PLC拡張ユニット
NXシリーズ コミュニケーションインタフェースユニット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●シリアルポート:2ポート●通信機能形:無手順、シリアルラインモニタ
注文コード
66506877
品番
NX-CIF210
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シリアルポート:2ポート●通信機能形:無手順、シリアルラインモニタ
接続端子
外部:D-Subコネクタ
シリアルインタフェース
RS-232C