マルヤス機械
マルヤス機械の 搬送
マルヤス機械の コンベヤ
マルヤス機械の ベルトコンベヤ
インダクションモータ UBM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66506950
品番
UBM540-403-E2
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
マルヤス機械製コンベヤ向けインダクションモータ(単体)です。専用コネクタがついており、配線作業が不要です。
用途
保守交換用部品となります。
出力(W)
40
種類
インダクションモータ
電源
三相200V
定格電流(A)
0.4
モーター
オリエンタル
適合型式
【ギヤヘッド】5GN□K
注意
※お手元のモータ型番等をご確認の上、お買い上げください。