※代表画像です。
アサヒ理化製作所
アサヒ理化製作所の 加熱・冷却・クーラーボックス
アサヒ理化製作所の 加熱/冷却機器
アサヒ理化製作所の 電気炉
1ゾーン式セラミック電気管状炉
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電源(V)
AC100
電気容量(W)
800
注文コード
66506986
品番
ARF1-200-50KC
参考基準価格(税別)
¥320,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
この商品は
電源・電気容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
最先端のセラミック成形技術を応用した、熱効率の良いセラミック電気管状炉です。
負荷がかかる実験に対応できるハイパワータイプです。
仕様
炉体:セラミック成形品
質量(kg)
3.5
電源(V)
AC100
温度範囲(℃)
常温+50〜1050
炉内寸法(mm)
80Φ×150
外寸(mm)
260×200
電気容量(W)
800
限界温度(℃)
1200(最高)/1100(常用)
ヒーター
カンタル線
昇温時間
約25分(常温〜1000℃)
炉口径(Φmm)
61
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文
お送りできません