ARF1-400-50KC 1ゾーン式セラミック電気管状炉 アサヒ理化製作所 66507065

1ゾーン式セラミック電気管状炉

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台電源(V)AC100電気容量(W)1400注文コード66507065品番ARF1-400-50KC
参考基準価格(税別)¥520,000販売価格(税込)¥571,780
販売価格(税別)
519,800

最先端のセラミック成形技術を応用した、熱効率の良いセラミック電気管状炉です。
負荷がかかる実験に対応できるハイパワータイプです。

仕様炉体:セラミック成形品質量(kg)7電源(V)AC100温度範囲(℃)常温+50~1050炉内寸法(mm)80Φ×350外寸(mm)260×400電気容量(W)1400限界温度(℃)1200(最高)/1100(常用)ヒーターカンタル線昇温時間約25分(常温~1000℃)炉口径(Φmm)61
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする