omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の PLC(プログラマブルコントローラ)
omron(オムロン)の PLC拡張ユニット
NXシリーズ デジタルI/Oユニット
商品レビューを投稿する
69日以内出荷
返品不可
69日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ユニット種別
AC入力
注文コード
66507132
品番
NX-IA3117
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
ユニット種別
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
ユニット種別
AC入力
定格電圧(V)
(入力)DC12-24またはAC240
入出力
入力:NPN/PNP共用
点数
4
外部端子
スクリューレスクランプ端子台
応答時間
(ON/OFF)1μsを超える
負荷電流(A)
-
I/Oリフレッシュ方式
フリーラン専用または同期とフリーラン切り替え