※代表画像です。

1ゾーン式セラミック電気管状炉

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源(V)AC100 電気容量(W)2200 注文コード66507151 品番ARF1080-500-60KC
参考基準価格(税別)¥790,000 販売価格(税込) ¥868,780
販売価格(税別)
789,800
この商品は電源・電気容量など22種類から選べます 他の種類を見る

最先端のセラミック成形技術を応用した、熱効率の良いセラミック電気管状炉です。
負荷がかかる実験に対応できるハイパワータイプです。

仕様炉体:セラミック成形品 質量(kg)10 電源(V)AC100 温度範囲(℃)常温+50〜1050 炉内寸法(mm)80Φ×450 外寸(mm)260×500 電気容量(W)2200 限界温度(℃)1200(最高)/1100(常用) ヒーターカンタル線 昇温時間約25分(常温〜1000℃) 炉口径(Φmm)61
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする