電気管状炉用温度コントローラ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様プログラム数:プログラム10パターン10ステップ 制御方式サイリスター 注文コード66507205 品番AGC-10P
参考基準価格(税別)¥275,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品は仕様・制御方式など3種類から選べます 他の種類を見る

セラミック電気管状炉用の温度コントローラです。
K熱電対(1.6Φ×150mm)付です。

仕様プログラム数:プログラム10パターン10ステップ 寸法(mm)320×300×165 質量(kg)3 電源AC100V 15A 制御方式サイリスター 制御プログラム制御 温度センサーK熱電対 付加機能過熱防止器
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする