アサヒ理化製作所
アサヒ理化製作所の 加熱・冷却・クーラーボックス
アサヒ理化製作所の 加熱/冷却機器
アサヒ理化製作所の 電気炉
電気管状炉用温度コントローラ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
プログラム数:プログラム32パターン32ステップ
制御方式
サイリスター
注文コード
66507221
品番
AGC-32P
参考基準価格(税別)
¥385,000
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・制御方式
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
セラミック電気管状炉用の温度コントローラです。
K熱電対(1.6Φ×150mm)付です。
仕様
プログラム数:プログラム32パターン32ステップ
寸法(mm)
320×300×165
質量(kg)
3
電源
AC100V 15A
制御方式
サイリスター
制御
プログラム制御
温度センサー
K熱電対
付加機能
過熱防止器
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません