アサヒ理化製作所
アサヒ理化製作所の 加熱・冷却・クーラーボックス
アサヒ理化製作所の 加熱/冷却機器
アサヒ理化製作所の 電気炉
3ゾーン式管状炉(ARFAHシリーズ)専用温度コントローラ
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
プログラム数:プログラム32パターン32ステップ
注文コード
66507266
品番
AGCH-32P-IIITHV
参考基準価格(税別)
¥998,000
販売価格(税込)
¥1,088,780
販売価格(税別)
¥
989,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
温度コントローラーが3台必要になるものを1台にまとめあげ、ARFAH専用の3ゾーン専用温度コントローラーです。
R熱電対専用で、高温での使用環境に対応します。(R熱電対は別売)
仕様
プログラム数:プログラム32パターン32ステップ
対象機種
ARFAH3110-500 ARFAH3110-800 ARFAH3110-1100 ARFAH3150-800 ARFAH3150-1100
タイプ
3ゾーン専用 R熱電対仕様
制御
容量:単相AC200V 60A
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません