アサヒ理化製作所
アサヒ理化製作所の 加熱・冷却・クーラーボックス
アサヒ理化製作所の 加熱/冷却機器
アサヒ理化製作所の 電気炉
管状炉用K熱電対
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66507309
品番
K-1503W(ナイクロベル ダブルエレメント リード長2m)
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
管状炉ARFシリーズ用熱電対のK熱電対です。
1つのシースに2組の素線が組み込まれており、2つの指示計に接続可能です。
材質
シール:ナイクロベルダブルエレメント
タイプ
K熱電対
シール寸法(mm)
1.6Φ×150
リード線長さ(m)
2
注意
※熱電対は消耗品です。劣化した熱電対をそのまま使用されると管状炉の故障の原因になる場合がありますのでご注意ください。
※熱電対の先端が5〜15mm炉の中に出るように差し込んでください。差し込みが不十分ですと正確な温度が測定できなかったり、管状炉の故障につながる場合がございますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません