omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の PLC(プログラマブルコントローラ)
omron(オムロン)の PLC拡張ユニット
NXシリーズ デジタルI/Oユニット
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ユニット種別
トランジスタ出力
注文コード
66507367
品番
NX-OD2258
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
ユニット種別
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
ユニット種別
トランジスタ出力
定格電圧(V)
DC24
入出力
出力:PNP
点数
2
外部端子
スクリューレスクランプ端子台
応答時間
(ON/OFF)1μs以下
負荷電流(A)
0.5
I/Oリフレッシュ方式
時刻指定出力方式専用