omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の PLC(プログラマブルコントローラ)
omron(オムロン)の PLC拡張ユニット
NXシリーズ 電源ユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
70
注文コード
66507586
品番
NX-PD7001
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
DC24
消費電力(W)
70
電源
(DC24Vサービス電源)なし
機能
(交換時期お知らせ機能)なし
出力仕様
(運転中出力)付