omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の PLC(プログラマブルコントローラ)
omron(オムロン)の PLC拡張ユニット
NXシリーズ ロードセル入力ユニット
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●I/O:NX I/O Bus●アナログ入力数:1
注文コード
66507683
品番
NX-RS1201-K
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
外形寸法(mm)
100×71×12
点数
1点
仕様
●I/O:NX I/O Bus●アナログ入力数:1
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。