omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の PLC(プログラマブルコントローラ)
omron(オムロン)の PLC拡張ユニット
NXシリーズ 温度入力ユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66507832
品番
NX-TS2101
参考基準価格(税別)
¥59,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
ユニット種別
温度センサ入力
点数
2
タイプ
熱電対入力タイプ
分解能(℃)
0.1以下
変換時間(ms)
250/ユニット
I/Oリフレッシュ方式
フリーランリフレッシュ方式