omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の PLC(プログラマブルコントローラ)
omron(オムロン)の PLC拡張ユニット
NXシリーズ 温度入力ユニット
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66507857
品番
NX-TS2104
参考基準価格(税別)
¥121,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
ユニット種別
温度センサ入力
点数
2
タイプ
熱電対入力タイプ
分解能(℃)
0.001以下
変換時間(ms)
60/ユニット
I/Oリフレッシュ方式
フリーランリフレッシュ方式