SMC
SMCの 潤滑機器
AL30_60 - ルブリケータ: 準標準仕様/1000 cm3 タンク
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(02) 1/4
仕様
取付方法:(B) ブラケット付、油排出口:(-) 流れ方向: 左→右
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
66508253
品番
AL30-02B-10
参考基準価格(税別)
¥35,160
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・仕様・ねじの種類
など
257
種類から選べます
他の種類を見る
ボディサイズ
30mm
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(-) Rc
ケース
(10) 1000 cm3 タンク (SW付) 下限ON
流れ方向
(-) 製品銘板,ケース注意表示の単位表記: MPa
仕様
取付方法:(B) ブラケット付、油排出口:(-) 流れ方向: 左→右