DellPro14Essential(C5/16/512/11P/HB/1Y)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66508569 品番NBLA152-002H1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

プラスチック筐体

仕様●CPU詳細:付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●メモリタイプ:32GB●メモリスロット(空/全):(16GB x 1)、 DDR5●ストレージタイプ:(空1/全2)●光学ドライブ:512GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:なし●ディスプレイ詳細:14型●解像度:あり 14インチ、非タッチ、FHD+ (1920 x 1200) 非光沢、300 nits、WVA/IPS ディスプレイ●USB:1920×1200●有線LAN:USB 3.2 Gen 1 Type-A×2、USB 3.2 Gen 2 Type-C(Power Delivery/DisplayPort対応)×1●その他インターフェース:なし●ポインティングデバイス:ユニバーサル オーディオ ジャック x 1●スピーカー:あり タッチパッド●バッテリ:あり 内蔵スピーカー●インストールOS詳細:4セル バッテリー 54Whr(内蔵)●オフィスソフト:Windows 11 Pro 日本語●本体サイズ(H×W×D):Microsoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)●本体重量:プラスチック筐体:高さ:16.90 mm〜19.90 mm x 幅:314mm x 奥行き:226.15mm●電源:プラスチック筐体:ベースモデル最小構成重量1540g ※重量は構成および製造時の条件によって異なります。●グリーン購入法:65W AC アダプター●国際エネルギースター:適合●VCCI:登録●エネルギー消費効率:対応●RoHS指令:12区分 25.5●TVチューナー:対応●J-Moss:なし●電波法備考:対応●電気通信事業法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●プロセッサーテクノロジー:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●タッチパネル:シリーズ1(Products formerly Raptor Lake)Core 5●外部ディスプレイ出力:非搭載●メモリカードスロット:あり HDMI 1.4×1(最大1920x1080 60Hzまで対応。4K/2K出力はサポートされていません。)●無線LAN:SDカードリーダー×1●WiMAX:Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE、 2x2、 802.11ax、 MU-MIMO●WWAN:なし●その他無線データ転送:なし●キーボード:Bluetooth ワイヤレスカード●Webカメラ:あり 日本語 非バックライト Copilot キーボード●ライセンスOS:あり●リカバリ用データ保存場所:Windows 11 Pro●対応SIMサイズ:なし●電気用品安全法(付属品等):なし●電気用品安全法(備考):適合/例外承認 電源65W AC アダプター 本体質量(g)プラスチック筐体:ベースモデル最小構成重量1540g ※重量は構成および製造時の条件によって異なります。 メモリー容量16GB ディスプレイ14インチ 解像度1920×1200 使用CPUインテルCore5-120U スピーカーあり 内蔵スピーカー OSWindows11Pro、Windows11Home、UbuntuLinux22.04LTS(64ビット) 動作周波数(GHz)最大5.00 キーボードあり 日本語 非バックライト Copilot キーボード ポインティングデバイスあり タッチパッド Webカメラあり RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD512GB 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANRealtek Wi-Fi 6 RTL8852BE、 2x2、 802.11ax、 MU-MIMO USBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2、USB 3.2 Gen 2 Type-C(Power Delivery/DisplayPort対応)×1 オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする