中西産業
中西産業の 建具金物
中西産業の 鍵・錠前
中西産業の 空錠・ハンドル単体
引寄せハンドル L=19(軸19) DC-X-15シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66509119
品番
DC-X-15L L=19
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
引違い窓の施錠、開閉のハンドルとして。
仕様
●勝手:左勝手●角軸L(mm):19●対応受け:ATU-1・ATU-2・ATU-3●表面仕上:サチライトクロム●取付ねじは付属しておりません。●材質/仕上:亜鉛ダイカスト、仕上:サチライトクロム●原産国:日本●コード番号:385-0834
アズワン品番
67-2357-48