DINレール取付用端子アクセサリ 挿入ブリッジ EBKシリーズ 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード66509670 品番3260162
参考基準価格(税別)¥109,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

Phoenix Contact の ebk 金属製の緑 / 黄色挿入ブリッジは、アース及び短絡に使用できます。800 A / 15 秒、1300 A / 5 秒、2700 A / 10 ms の短絡電流に対応します。25 mm ピッチ ポジション数: 4この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です

仕様●種類:挿入ブリッジ●シリーズ:EBK●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6145 アズワン品番65-7767-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする