画像準備中

小物高精度加工用E級インサート 35°菱形ポジ MS9025

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コーナー半径(mm)RE:0.1 厚さS(mm)2.38 逃げ角(°)AN:11 注文コード66510215 品番VPET080201ML-SS
参考基準価格(税別)¥1,830 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はコーナー半径・厚さS・逃げ角など18種類から選べます 他の種類を見る

刃先をきわめて高品位にすることにより、寸法安定性と被削材エッジ部のバリ発生を低減しました。

用途小物高精度加工用 トラスコ品番709-1006 穴径(Φmm)D1:2.42 切刃長さ(mm)L:8.3 有効長(mm)[切刃]LE:8.1 コーナー半径(mm)RE:0.1 適合被削材種S種 チップ形状35°菱形 厚さS(mm)2.38 逃げ角(°)AN:11 内接円IC(mm)4.76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする