※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの ルブリケータ
AL800_900 - 大容量形ルブリケータ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(14) 1 1/2
ねじの種類
(F) G
ケース
(2) 金属ケース
注文コード
66510789
品番
AL800-F14-23-R
参考基準価格(税別)
¥16,170
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類・ケース
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(14) 1 1/2
ねじの種類
(F) G
流れ方向
(R) 流れ方向:右→左
ケース
(2) 金属ケース
仕様
油排出口:(3) ドレンコック付