※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 潤滑機器
ALD - D.P.ルブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(10) 1
仕様
ボディサイズ(基準サイズ):(6) 1B、フロートスイッチ:(S1) 1b(油なし ON)
付属品
(P) パネル
注文コード
66511279
品番
ALDU600-N10P-S1
参考基準価格(税別)
¥164,560
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・仕様・付属品
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
(P) パネル
仕様
ボディサイズ(基準サイズ):(6) 1B、フロートスイッチ:(S1) 1b(油なし ON)
管接続口径
(10) 1
ねじの種類
(N) NPT